- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- カルトナージュ ボンドのおすすめ人気ランキング
カルトナージュ ボンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新77件の「カルトナージュ ボンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デコパージュ液」、「のり 製本」、「ボンド」などの商品も取り扱っております。
ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)550×400材質紙
乾燥が早く、匂いも少ないので手軽にデコパージュを楽しむことができ、落ち着きのあるつや消し仕上げが特徴です。この1本で接着と仕上げの両方ができます。
ニス専門メーカーがお届けするデコパージュ専用の接着&仕上げ剤です。
しっかりと貼りたいとき、よく使うものや外に出すものに貼りたいときにおすすめのデコポッジ液です。
接着力、耐水性、耐久性に優れています。紙・木などはもちろん、プラスチックやガラスのデコ、屋外で使用するものにもOK。
成分合成樹脂、アクリル樹脂
のり付き面(光沢面)を水分を含んだスポンジなどで湿らせてご使用ください。
淡色系の生地には白をおすすめします。
用途厚紙を組み立てるときに使う紙製の粘着テープ
日本紐釦貿易カルトナージュセット リモコンボックス
寸法(cm)約110×50(布使用サイズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×10.5×21.5
1個
¥1,198税込¥1,318
翌々日出荷
生地をよりしっかりとさせる裏打ち(芯地)としてご使用下さい。
材質紙製寸法(mm)約394×545
本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。
また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
生地に貼るのに適した柔らかい仕上がりになるデコポッジ液です。
水洗いが可能です。
材質合成樹脂、アクリル樹脂
カルトナージュ製作や紙工作等に使うヘラです。通常のプラスチックと比べ柔軟性があり、ヘラの表面は流動性に優れています。
対象物に傷を付けにくく、作業がしやすいです。
幅(mm)19材質ポリウレタン厚さ(mm)6高さ(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
1個(2個)
¥959税込¥1,055
翌々日出荷
無断開封防止に効果的
重ね貼りが可能
印刷・捺印・筆記が可能
荷崩れやスリップ防止効果が高い
リサイクルが可能でCO2削減に貢献
低コストで経済的
温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
用途段ボールの梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
水性。健康住宅対応。
乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。
家庭大工・建築内装木工事。
木製家具・建具の製作、額縁の製作。
木・竹・布・石膏類に。環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物主なワークパーツ